WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1381670000
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.08 .. 0.82 mm²
Länge - 178 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118183757
Sonepar Artikelnummer
120673222
Hersteller Artikelnummer
1381670000
Hersteller Typ
SAI-TMCGK
Hersteller Artikel Nr.:
1381670000
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.08 .. 0.82 mm²
Länge:
178 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.634 kg


