WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1381690000
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Länge - 178 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118183870
Sonepar Artikelnummer
120673224
Hersteller Artikelnummer
1381690000
Hersteller Typ
SAI-TMCSK
Hersteller Artikel Nr.:
1381690000
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Länge:
178 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.406 kg


