WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1381700000
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Länge - 23.6 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118183856
Sonepar Artikelnummer
120673225
Hersteller Artikelnummer
1381700000
Hersteller Typ
SAI-TMC-PD
Hersteller Artikel Nr.:
1381700000
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Länge:
23.6 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.022 kg


