WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1381770000
Länge - 30 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze - 0
Mit automatischem Rücklauf - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118183900
Sonepar Artikelnummer
120673231
Hersteller Artikelnummer
1381770000
Hersteller Typ
SAI-CEH-M12D-KCR075
Hersteller Artikel Nr.:
1381770000
Länge:
30 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.060 kg


