Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1381830000

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Anzahl der mitgelieferten Einsätze - 0

  • Mit automatischem Rücklauf - Ja

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118183672

Sonepar Artikelnummer

120673237

Hersteller Artikelnummer

1381830000

Hersteller Typ

SAI-MDC12D

Hersteller Artikel Nr.:

1381830000

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

82079010

Gewicht:

0.067 kg

Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.