WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2000360000
Länge - 230 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Anzahl der mitgelieferten Einsätze - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118394528
Sonepar Artikelnummer
120686455
Hersteller Artikelnummer
2000360000
Hersteller Typ
EASYCRIMP
Hersteller Artikel Nr.:
2000360000
Länge:
230 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
5.000 kg


