WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2453810000
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 6 .. 300 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Einsätze auswechselbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118468434
Sonepar Artikelnummer
120689004
Hersteller Artikelnummer
2453810000
Hersteller Typ
EPG 60
Hersteller Artikel Nr.:
2453810000
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
6 .. 300 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
3.300 kg


