WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2453820000
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Länge - 850 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Einsätze auswechselbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118468427
Sonepar Artikelnummer
120689005
Hersteller Artikelnummer
2453820000
Hersteller Typ
HPG 60
Hersteller Artikel Nr.:
2453820000
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
850 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
5.662 kg


