Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, 6mm², 150mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, 6mm², 150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1500830000

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Querschnitt - 6 .. 150 mm²

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Einsätze auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118309317

Sonepar Artikelnummer

120675772

Hersteller Artikelnummer

1500830000

Hersteller Typ

EPG 45

Hersteller Artikel Nr.:

1500830000

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Querschnitt:

6 .. 150 mm²

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.500 kg

Crimpwerkzeug, 6 mm², 150 mm², Sechskantcrimp (Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapezcrimp, Ovalcrimp. Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.