WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug Aderendh. 0,5...4mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9012500000
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.5 .. 4 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190090920
Sonepar Artikelnummer
120194952
Hersteller Artikelnummer
9012500000
Hersteller Typ
PZ 4
Hersteller Artikel Nr.:
9012500000
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.5 .. 4 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.426 kg


