WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen, 0.25mm², 6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9040530000
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190461102
Sonepar Artikelnummer
120194967
Hersteller Artikelnummer
9040530000
Hersteller Typ
CRIMPER 6 Z RED-L
Hersteller Artikel Nr.:
9040530000
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.378 kg


