WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9012600000
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 6 .. 16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008190035440
Sonepar Artikelnummer
120133164
Hersteller Artikelnummer
9012600000
Hersteller Typ
PZ 16
Hersteller Artikel Nr.:
9012600000
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
6 .. 16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.430 kg


