WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0567300000
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008190052423
Sonepar Artikelnummer
120195194
Hersteller Artikelnummer
0567300000
Hersteller Typ
PZ 3
Hersteller Artikel Nr.:
0567300000
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.428 kg


