WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9011460000
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.25 .. 6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190165352
Sonepar Artikelnummer
120195548
Hersteller Artikelnummer
9011460000
Hersteller Typ
PZ 6/5
Hersteller Artikel Nr.:
9011460000
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25 .. 6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.433 kg


