Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1445080000

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Vierkantpressung

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Einsätze auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118250152

Sonepar Artikelnummer

120674417

Hersteller Artikelnummer

1445080000

Hersteller Typ

PZ 10 SQR

Hersteller Artikel Nr.:

1445080000

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Vierkantpressung

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.605 kg

Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen, 0.14 mm², 10 mm², Vierkantcrimp. Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.