WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1989320000
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 0.25 .. 10 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118373677
Sonepar Artikelnummer
120686298
Hersteller Artikelnummer
1989320000
Hersteller Typ
PZ 10 HEX ZERT
Hersteller Artikel Nr.:
1989320000
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
0.25 .. 10 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.510 kg


