WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9017360000
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 3 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190466688
Sonepar Artikelnummer
120694803
Hersteller Artikelnummer
9017360000
Hersteller Typ
PZ 3 ZERT
Hersteller Artikel Nr.:
9017360000
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
3 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.410 kg


