Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9017900000

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Einsätze auswechselbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248178537

Sonepar Artikelnummer

120694814

Hersteller Artikelnummer

9017900000

Hersteller Typ

PZ 6/5 ZERT

Hersteller Artikel Nr.:

9017900000

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.465 kg

Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen, 0.25 mm², 6 mm², Trapezindent-Crimp. Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.