WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen, 6mm², 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9040540000
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 6 .. 16 mm²
Länge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190461447
Sonepar Artikelnummer
120194959
Hersteller Artikelnummer
9040540000
Hersteller Typ
CRIMPER 16 Z RED-L
Hersteller Artikel Nr.:
9040540000
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
6 .. 16 mm²
Länge:
200 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.374 kg


