WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug f.Aderendhülsen 25-50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9006450000
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 25 .. 50 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008190095796
Sonepar Artikelnummer
120195125
Hersteller Artikelnummer
9006450000
Hersteller Typ
PZ 50
Hersteller Artikel Nr.:
9006450000
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
25 .. 50 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.595 kg


