WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, F-Stecker / -Hülse, 0.5mm², 2.5mm², B-Crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9013080000
Geeignet für - Schirmanschlussverbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190113056
Sonepar Artikelnummer
120194950
Hersteller Artikelnummer
9013080000
Hersteller Typ
HTF 48
Hersteller Artikel Nr.:
9013080000
Geeignet für:
Schirmanschlussverbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.454 kg


