Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, F-Stecker / -Hülse, 2.5mm², 6mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, F-Stecker / -Hülse, 2.5mm², 6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1222870000

  • Geeignet für - Schirmanschlussverbinder

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118006254

Sonepar Artikelnummer

120291777

Hersteller Artikelnummer

1222870000

Hersteller Typ

CTF PV WM4

Hersteller Artikel Nr.:

1222870000

Geeignet für:

Schirmanschlussverbinder

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.745 kg

Crimpwerkzeug, F-Stecker / -Hülse, 2.5 mm², 6 mm². Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.