Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, für 1mm dicke polymeroptische Fasern

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, für 1mm dicke polymeroptische Fasern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1208870000

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Anzahl der mitgelieferten Einsätze - 0

  • Mit automatischem Rücklauf - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248990269

Sonepar Artikelnummer

120669127

Hersteller Artikelnummer

1208870000

Hersteller Typ

HTX-IE-POF

Hersteller Artikel Nr.:

1208870000

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.645 kg

Crimpwerkzeug, für 1 mm dicke polymeroptische Fasern. Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.