WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, gedrehte Kontakte, 1.5mm², 10mm², 4-Indent-Crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9205440000
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248734146
Sonepar Artikelnummer
120694862
Hersteller Artikelnummer
9205440000
Hersteller Typ
CTIN CM 3.6
Hersteller Artikel Nr.:
9205440000
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.190 kg


