Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, gedrehte Kontakte

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, gedrehte Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2113240000

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Anzahl der mitgelieferten Einsätze - 0

  • Mit automatischem Rücklauf - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118424270

Sonepar Artikelnummer

120687636

Hersteller Artikelnummer

2113240000

Hersteller Typ

SAI-CTM12

Hersteller Artikel Nr.:

2113240000

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

0.550 kg

Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.