WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, isolierte Verbinder, 0.5mm², 6mm², Doppelcrimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9017290000
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190239084
Sonepar Artikelnummer
120694798
Hersteller Artikelnummer
9017290000
Hersteller Typ
CTI 6 ZERT
Hersteller Artikel Nr.:
9017290000
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.756 kg


