WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, isolierte Verbinder, 0.5mm², 6mm², Ovalcrimp, Doppelcrimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9006120000
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4008190044527
Sonepar Artikelnummer
120133165
Hersteller Artikelnummer
9006120000
Hersteller Typ
CTI 6
Hersteller Artikel Nr.:
9006120000
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.690 kg


