Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, isolierte Verbinder, 0.5mm², 2.5mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, isolierte Verbinder, 0.5mm², 2.5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9040510000

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190461478

Sonepar Artikelnummer

120194960

Hersteller Artikelnummer

9040510000

Hersteller Typ

CRIMPER 2.5 I RED-L

Hersteller Artikel Nr.:

9040510000

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

0.5 .. 2.5 mm²

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.410 kg

Crimpwerkzeug, Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen, 0.5 mm², 2.5 mm², Trapezcrimp. Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.