WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, isolierte Verbinder, 0.5mm², 6mm², Ovalcrimp, Parallelcrimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9202850000
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248517855
Sonepar Artikelnummer
120198801
Hersteller Artikelnummer
9202850000
Hersteller Typ
CTI 6 G
Hersteller Artikel Nr.:
9202850000
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.690 kg


