Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Koaxial-Verbinder, Sechskantcrimp (Hexagon)

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Koaxial-Verbinder, Sechskantcrimp (Hexagon)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9006320000

  • Geeignet für - Schirmanschlussverbinder

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190171049

Sonepar Artikelnummer

120195065

Hersteller Artikelnummer

9006320000

Hersteller Typ

CTX 500

Hersteller Artikel Nr.:

9006320000

Geeignet für:

Schirmanschlussverbinder

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.651 kg

Crimpwerkzeug, Koaxial-Verbinder, Sechskantcrimp (Hexagon). Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.