Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Lichtwellenleiter-Stecker, Sechskantcrimp (Hexagon), Rundcrimp

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Lichtwellenleiter-Stecker, Sechskantcrimp (Hexagon), Rundcrimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9011360000

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190151249

Sonepar Artikelnummer

120195067

Hersteller Artikelnummer

9011360000

Hersteller Typ

HTX LWL

Hersteller Artikel Nr.:

9011360000

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.415 kg

Crimpwerkzeug, Lichtwellenleiter-Stecker, Sechskantcrimp (Hexagon), Rundcrimp. Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.