Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Modulare Steckverbinder

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Modulare Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9008120000

  • Geeignet für - Schirmanschlussverbinder

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Anzahl der mitgelieferten Einsätze - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190074364

Sonepar Artikelnummer

120096665

Hersteller Artikelnummer

9008120000

Hersteller Typ

TT 864 RS

Hersteller Artikel Nr.:

9008120000

Geeignet für:

Schirmanschlussverbinder

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.532 kg

Crimpwerkzeug, Modulare Steckverbinder. Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.