Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, n. isol. Verbinder, 0.5mm², 6mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, n. isol. Verbinder, 0.5mm², 6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9040520000

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Trapezpressung

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190461461

Sonepar Artikelnummer

120194966

Hersteller Artikelnummer

9040520000

Hersteller Typ

CRIMPER 6 N RED-L

Hersteller Artikel Nr.:

9040520000

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Trapezpressung

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.379 kg

Crimpwerkzeug, n. isol. Verbinder, 0.5 mm², 6 mm², Trapezcrimp. Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.