WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, n. isol. Verbinder, 0.5mm², 6mm², Indent-Crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9014100000
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190335731
Sonepar Artikelnummer
120195551
Hersteller Artikelnummer
9014100000
Hersteller Typ
HTN 21 M. AN
Hersteller Artikel Nr.:
9014100000
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.424 kg


