Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, n. isol. Verbinder, 10mm², 25mm²

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, n. isol. Verbinder, 10mm², 25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9040460000

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • Einsätze auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190461508

Sonepar Artikelnummer

120194961

Hersteller Artikelnummer

9040460000

Hersteller Typ

CRIMPER 25 N D4 RED-L

Hersteller Artikel Nr.:

9040460000

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.550 kg

Crimpwerkzeug, n. isol. Verbinder, 10 mm², 25 mm². Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.