WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, n. isol. Verbinder, 10mm², 25mm², Indent-Crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9017350000
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190435752
Sonepar Artikelnummer
120694802
Hersteller Artikelnummer
9017350000
Hersteller Typ
CTN 25 D4 ZERT
Hersteller Artikel Nr.:
9017350000
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.717 kg


