WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, n. isol. Verbinder, 10mm², 25mm², Sechskantcrimp (Hexagon)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9006230000
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190198459
Sonepar Artikelnummer
120133166
Hersteller Artikelnummer
9006230000
Hersteller Typ
CTN 25 D5
Hersteller Artikel Nr.:
9006230000
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.646 kg


