Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, SUB-D, FoderBcrimp

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, SUB-D, FoderBcrimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9013260000

  • Geeignet für - Schirmanschlussverbinder

  • Pressform - sonstige

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190056896

Sonepar Artikelnummer

120295203

Hersteller Artikelnummer

9013260000

Hersteller Typ

HTF SUB-D

Hersteller Artikel Nr.:

9013260000

Geeignet für:

Schirmanschlussverbinder

Pressform:

sonstige

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.441 kg

Crimpwerkzeug, SUB-D, FoderBcrimp. Werkzeug für das Vercrimpen von Aderendhülsen, Kontakten oder Kabelschuhen an abisolierten Leitern.