WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Weidmüller DFF, 0.22mm², 2.5mm², FoderBcrimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9014140000
Geeignet für - Schirmanschlussverbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 0.22 .. 2.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190297305
Sonepar Artikelnummer
120295210
Hersteller Artikelnummer
9014140000
Hersteller Typ
HTF DFF
Hersteller Artikel Nr.:
9014140000
Geeignet für:
Schirmanschlussverbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
0.22 .. 2.5 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.442 kg


