WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Zwillings-Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen, 6mm², 25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9040470000
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190461485
Sonepar Artikelnummer
120194962
Hersteller Artikelnummer
9040470000
Hersteller Typ
CRIMPER 25 Z RED-L
Hersteller Artikel Nr.:
9040470000
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.530 kg


