WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Zwillingsaderendhülsen, 6mm², 16mm², Indent-Crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9013600000
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Querschnitt - 6 .. 16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248065523
Sonepar Artikelnummer
120196048
Hersteller Artikelnummer
9013600000
Hersteller Typ
PZ ZH 16
Hersteller Artikel Nr.:
9013600000
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
6 .. 16 mm²
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.675 kg


