WEIDMÜLLER - Crimpwerkzeug, Zwillingsaderendhülsen, 6mm², 16mm², Indent-Crimp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9013610000
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248702435
Sonepar Artikelnummer
120694793
Hersteller Artikelnummer
9013610000
Hersteller Typ
PZ ZH 16 ZERT
Hersteller Artikel Nr.:
9013610000
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
sonstige
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.663 kg


