WEIDMÜLLER - Crimpzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2903690000
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.14 .. 2.5 mm²
Länge - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4099986027008
Sonepar Artikelnummer
121136232
Hersteller Artikelnummer
2903690000
Hersteller Typ
PZ 2.5 S
Hersteller Artikel Nr.:
2903690000
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.14 .. 2.5 mm²
Länge:
160 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.291 kg


