WEIDMÜLLER - D-Sicherungseinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0361500000
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 35 A
Bemessungsspannung - 380 V
Farbcode - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190131005
Sonepar Artikelnummer
120509642
Hersteller Artikelnummer
0361500000
Hersteller Typ
E 18/35A SW
Hersteller Artikel Nr.:
0361500000
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung:
380 V
Farbcode:
sonstige
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.013 kg


