Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Datenkabel Kupfer

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Datenkabel Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1327090000

  • Leiternennquerschnitt - 0.15 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Schirm über Verseilung - sonstige

  • Leiter-Material - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118131413

Sonepar Artikelnummer

120671787

Hersteller Artikelnummer

1327090000

Hersteller Typ

SAIH-ETHERCAT-4X0.15PUR

Hersteller Artikel Nr.:

1327090000

Leiternennquerschnitt:

0.15 mm²

Ader-Zahl:

4

Schirm über Verseilung:

sonstige

Leiter-Material:

Kupfer

Verseilelement:

Vierer

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

Polypropylen (PP)

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Mantel-Farbe:

grün

Material Bewehrung:

Kupfer

Kabelgeometrie:

rund

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Ja

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 80 °C

Kategorie:

5E

Gewicht:

3098 kg/km

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

2.476 kg

Datenkabel Kupfer, Bus-Leitung, Cat. 5e, Anzahl der Adern: 4, Halogene: halogenfrei, gemäß IEC 60754-1, 100 m. Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer.