WEIDMÜLLER - Datenkabel Kupfer, PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8813160000
Leiternennquerschnitt - 0.2 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Schirm über Verseilung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248513017
Sonepar Artikelnummer
120195620
Hersteller Artikelnummer
8813160000
Hersteller Typ
IE-5IC4X2XAWG24/1-PUR
Hersteller Artikel Nr.:
8813160000
Leiternennquerschnitt:
0.2 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
6.7 mm
AWG-Größe:
24
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Material Bewehrung:
Aluminium
Kabelgeometrie:
rund
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 75 °C
Kategorie:
5
NVP-Wert:
74 %
Gewicht:
4544 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
4.544 kg


