WEIDMÜLLER - Datenkabel Kupfer, PUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8899010000
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Schirm über Verseilung - sonstige
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248649365
Sonepar Artikelnummer
120295084
Hersteller Artikelnummer
8899010000
Hersteller Typ
IE-C5DD4U1000
Hersteller Artikel Nr.:
8899010000
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiterdurchmesser:
6.7 mm
AWG-Größe:
22
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
Polyurethan (PUR)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Material Bewehrung:
Aluminium
Kabelgeometrie:
rund
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 70 °C
Kategorie:
5
Gewicht:
6271 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
6.271 kg


