WEIDMÜLLER - Datenkabel Kupfer, PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8813150000
Leiternennquerschnitt - 0.2 mm²
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Schirm über Verseilung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248512904
Sonepar Artikelnummer
120195621
Hersteller Artikelnummer
8813150000
Hersteller Typ
IE-5IC4X2XAWG24/1-PVC
Hersteller Artikel Nr.:
8813150000
Leiternennquerschnitt:
0.2 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
6.7 mm
AWG-Größe:
24
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Material Bewehrung:
Aluminium
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 75 °C
Kategorie:
5
NVP-Wert:
74 %
Gewicht:
4720 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
4.720 kg


