Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Datenkabel Kupfer, PVC

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Datenkabel Kupfer, PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8813170000

  • Leiternennquerschnitt - 0.13 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Schirm über Verseilung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248513024

Sonepar Artikelnummer

120195631

Hersteller Artikelnummer

8813170000

Hersteller Typ

IE-7CC4X2XAWG26/7/PVC

Hersteller Artikel Nr.:

8813170000

Leiternennquerschnitt:

0.13 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Schirm über Verseilung:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiterdurchmesser:

6.5 mm

AWG-Größe:

26

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grün

Material Bewehrung:

Kupfer

Kabelgeometrie:

rund

Außendurchmesser ca.:

6.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15 .. 60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 75 °C

Kategorie:

7

NVP-Wert:

79 %

Gewicht:

4460 kg/km

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

4.460 kg

Datenkabel Kupfer, Systemkabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), Anzahl der Adern: 8, PVC, 100 m. Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer.