WEIDMÜLLER - Datenkabel Kupfer, PVC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8898990000
Leiternennquerschnitt - 0.36 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 4
Schirm über Verseilung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248649358
Sonepar Artikelnummer
120295083
Hersteller Artikelnummer
8898990000
Hersteller Typ
IE-C5DS4V1000
Hersteller Artikel Nr.:
8898990000
Leiternennquerschnitt:
0.36 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilung:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiterdurchmesser:
6.7 mm
AWG-Größe:
22
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Material Bewehrung:
Aluminium
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Ja
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15 .. 60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
5
NVP-Wert:
65 %
Gewicht:
6681 kg/km
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
5.851 kg


